CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Pied - Cloud 3 ans

Réf. fabricant CPC3-CP6421B-32A

Réf. Sonepar 08021000048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP56

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

08021000048

Réf. Fournisseur

CPC3-CP6421B-32A

Réf. Commerciale

CHARGEPOINT

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

2

puissance max. par point de chargement

22 kW

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP56

puissance de raccordement nominale

44 kW

largeur

581 mm

hauteur

376 mm

profondeur

922 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

2

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

longueur du câble de charge

5.5 m

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

2

avec disjoncteur de protection

Oui

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Le pack borne pied 2 prises 22Kw pour prise Type 2, mono ou triphasé comprend : Activation/Configuration borne par Support ChargePoint - Contrôle de service à distance - Lecteur RFID/NFC intégré - Cloud/Logiciel-Supervision 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Le pack borne pied comprend 1 station de charge conviviale et intelligente ChargePoint dôtée de 2 points de charge, de l'activation et la configuration de la borne par le Support Charge Point ainsi que 3 ans d'abonnement au Logiciel et au Cloud-Supervision.La borne de charge CP6421 pied est composée de :- 2 ports pour prises Type 2 qui permettent une puissance de charge de 3KW à 22KW en mode monophasé ou triphasé- 1 modem intégré pour assurer le contrôle de service à distance- 1 connectivité 4G (backup 3G)- 1 disjoncteur différentiel Type A ainsi que la détection électronique du courant résiduel CC (I?n CC= 6 mA)- 1 lecteur RFID et NFC intégré pour une authentification et un paiement simplifié- 1 écran couleur LCD interactif et sans contact de 20 cm pour communiquer via texte et vidéo avec le conducteurLa station CP6421 fonctionne sous la version OCPP 2.0.1 et est classée 1P56, IK10 selon les normes qualités de la NEMA.L'activation de la recharge utilisateur s'effectue via le lecteur RFID et NFC permettant le paiement par Carte Bancaire, Carte RFID ChargePoint ou l'application mobile (appareils Apple et Android). La station est conforme à la loi d'étalonnage ce qui permet la facturation d'énergie grâce à un comptage de l'énergie certifié MID. L'abonnement prépayé 3 ans Cloud-Supervision ChargePoint Commercial est le service d'activation et de configuration de la borne, des services Cloud et des groupes personnalisés, de connexions, de contrôle d'accès, de visibilité, de tarification, de rapports et d'alertes.

Les Atouts de la gamme:

Soyez prêt pour l’avenir de la mobilité électrique grâce à une solution de recharge complète et connectée

Quelques mots du fabricant :

La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises

Fiche produit

PDF

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Vidéo