CHARGEPOINT - Borne DC max 50kW - Mur - Cloud 3 ans - CPC3-ALPI-DC50KW-2CCS2 MUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 50 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
1220000312128
Réf. Sonepar
08021000064
Réf. Fournisseur
CPC3-ALPI-DC50KW-2CCS2 MUR
Marque
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
50 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
50 kW
largeur:
520 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
250 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
2
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack borne mur - DC jusqu'à 50kW - 2 câbles (5m.) - avec prises CCS2 (2*25 kW DC) comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID intégré + Cloud-Logiciel-Supervision 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Profitez d'une charge rapide et d'une gestion complète avec l'intégration des modèles Hypercharger dans le réseau d'opérateurs ChargePoint
Quelques mots du fabricant :
La solution rapide de ChargePoint : Le Cloud ChargePoint avec l'Hypercharger d'Alpitronic
Un produit CHARGEPOINT
Découvrez toute la gamme CHARGEPOINT


