Non retournable

Chauvin-Arnoux - Adaptateur de mesure d'intensité pour prise 2P+T - P03295509

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Adaptateur de mesure d'intensité pour prise 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • tension max. de fonctionnement - 240 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653004442

Réf. Sonepar

00087295509

Réf. Fournisseur

P03295509

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

tension max. de fonctionnement:

240 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

CMI214S Cordon d'intensité équipé d'une prise secteur 2P+T française pour intercaler en série et en toute sécurité un ampèremètre ou mesurer d'intensité avec une pince ampèremétrique sans dénuder la gaine extérieure du câble d'alimentation

Les Atouts de l'article:

  • Adaptateur pour mesurer le courant à partir du cable d'alimentation 2P+T
  • 2 usages :
    • Avec un multimètre : permet intercaler en série et en toute sécurité l'ampèremètre
    • Avec une pince de courant : sans dénuder la gaine pour extraire un conducteur
  • Interface : Prise secteur 2P+T (standard EU) gigogne.
  • 250V CAT II

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux