Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Boite à décade multi capacités 0,01...0,1 µF/N - P03199613A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Boite à décade multi capacités 0,01...0,1 µF/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 150 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653004435

Réf. Sonepar

00087199613

Réf. Fournisseur

P03199613A

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

150 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension de sortie max.:

150 V

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP40

avec coffret/étui:

Non

longueur:

310 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

76 mm

Boite à décade Capacités 0,01...0,1 µF/N - sélection par commutateur rotatif - borne de terre détrompée mâle

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux