Chauvin-Arnoux - Boite à sept décades Inductance 1 µH à 10 H - P01197451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 150 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653000710
Réf. Sonepar
00087197451
Réf. Fournisseur
P01197451
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'adaptateur:
électrique
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure:
150 V
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension de sortie max.:
150 V
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP40
avec coffret/étui:
Non
longueur:
310 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
- Boite à multi décades pour laboratoire. Inductance sélection par commutateurs rotatifs sur 7 décades de 1 µH à 10 H sécurité cat II 150V.
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


