En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Boîtier adaptateur mesure 5 A pour CA833x - P01101959

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Boîtier adaptateur mesure 5 A pour CA833x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001847

Réf. Sonepar

00087101959

Réf. Fournisseur

P01101959

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

capacité de courant:

5 A

Boitier d'adaptation intensité 5A (repères vert, jaune, rouge) pour les Qualistar CA833x

Les Atouts de l'article:

  • Boitier adaptateur 5A pour mesures en sortie de TI. Sortie fiche banane 4mm, 3 phases

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux