Chauvin-Arnoux - CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable - P01140826

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6526 Contrôleur Isolement 1000V portable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760171419656

Réf. Sonepar

00087000366

Réf. Fournisseur

P01140826

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...200000 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

CA 6526 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 200 Gohm. Mesure de capacité. Enregistrement et communication Bluetooth. Boitier IP54.

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux