Non retournable

Chauvin-Arnoux - CA 6536 Contrôleur Isolement 10 - 100 V portable - P01140836

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6536 Contrôleur Isolement 10 - 100 V portable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171419687

Réf. Sonepar

00087000369

Réf. Fournisseur

P01140836

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.002...20000 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Non

CA 6536 Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 10V-100V 20 Gohm. Boitier IP54.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique Applications Spéciales
  • Tension d'essai 10 VDC à 100V par pas de 1 V
  • Gamme de mesure d'isolement 20 GΩ
  • Alarmes
  • Timer 39mn59 s
  • Continuité sous 200 mA et 20 mA
  • Mesure de Résistance 1 000 kΩ
  • Mesure de Tension 700 VAC
  • IP 54
  • 600V CAT IV

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux