Chauvin-Arnoux - CA 6545 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms - P01139711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008716
Réf. Sonepar
00087300871
Réf. Fournisseur
P01139711
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
analogique/numérique
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0.03...1e+007 MOhm
tension d'essai nominale ajustable:
Oui
mesure de faible résistance:
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
tension d'essai nominale 2 500 V:
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V:
Oui
tension d'essai nominale 10 kV:
Non
tension d'essai nominale 15 kV:
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:
Non
mesure de la tension:
Oui
essais de para surtension:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
détection de tension externe en mode OFF:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
interface:
Non
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Afficheur custom
- Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC
- Tension d'essai variable 40 VDC - 5 100 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 10 TΩ
- Alarmes
- Filtrage des mesures
- Timer 39mn59 s
- Ratio PI - DAR - DD
- Mesure de capacité 49,99 µF
- Mesure de Tension 4 000 V
- Mémorisation temporaire
- Alimentation par batterie NiMh
- IP 53
- 600V CAT IV


