Chauvin-Arnoux - Testeur de capacité batteries, avec comparateurs CA 6630 - P01191303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension minimum testable - 0.006 V
affichage multiple - Oui
plage de mesure de la tension de la batterie - 0...40 V
portable - Oui
hauteur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171413890
Réf. Sonepar
00087807625
Réf. Fournisseur
P01191303
Marque
Chauvin-Arnoux
tension minimum testable:
0.006 V
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la tension de la batterie:
0...40 V
portable:
Oui
hauteur:
250 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
- Testeur de batteries
- Mesure de l'impédance interne jusqu'à 40 Ω (méthode 4 fils)
- Fréquence de mesure 1kHz
- Mesure de Tension jusqu'à 40 V
- Fonction comparateur avec 99 registres
- Mémorisation de 999 mesures
- Mode data logging
- Alimenté par piles


