En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 8220 Analyseur de puissances monophasées avec pince MN93A - P01160621

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 8220 Analyseur de puissances monophasées avec pince MN93A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 1

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 1

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 1...600 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653000628

Réf. Sonepar

00087807622

Réf. Fournisseur

P01160621

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

1

nombre de canaux d'entrée du courant:

1

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

1...600 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

CA 8220 Analyseur de puissances monophasées. Livré avec pince ampèremétrique MN93A

Les Atouts de l'article:

  • Wattmetre
  • Mesure tensions courants
  • Puissances Energies
  • Mesure harmoniques
  • Vitesse rotation moteur
  • Temperature
  • CAT III - 600V

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux