En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 8333 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193 - P01160542

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 8333 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 2...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418970

Réf. Sonepar

00087000305

Réf. Fournisseur

P01160542

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

2...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

CA 8333 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193. EN 50160

Les Atouts de l'article:

  • Wattmetre triphase
  • Mesure tensions courants
  • 3 tensions 3 courants
  • Puissances Energies
  • Mesure harmoniques
  • Enregistreur
  • Alarmes
  • Transitoires
  • CAT III - 1000V - CAT IV - 600V

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux