Chauvin-Arnoux - CA 942 Oscilloscope numérique 2 voies 40 MHz - P01194200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 40 MHz
nombre de canaux - 2
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008341
Réf. Sonepar
00087300834
Réf. Fournisseur
P01194200
Marque
Chauvin-Arnoux
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
40 MHz
nombre de canaux:
2
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plus petite sensibilité d'entrée:
5 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
- Oscilloscope numérique portable 2 voies isolées HANDSCOPE
- Ecran 5,7"-Bande passante 40MHz - 600V cat III
- Sensibilité 25ns à 200s/div et amplitude 5mV à 200V/div -9bits résolution V
- Echantillonnage 2Gech/s ETS et 50Mech/s en monocoup
- Profondeur mémoire 2500pts- 2MO Mem
- Déclenchement AUTO, déclenché, monocoup, Roll, sur front, impulsion-AUTOSET
- 2 voies multimètres 8000pts : voltmètre, resistance, capacité, fréquence, vitesse rotation, diode, température
- 2 voies analyse harmonique secteur 40 à 450Hz-THD, VRMS, 31 rangs
- USB -soft PC SX-METRO option /6 batt. NI-MH autonomie 8h30 chargeur USB
- livré dans sacoche avec 1 sonde et 1 adaptateur BNC/BAN, cordons et 6 batteries+chargeur
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


