Chauvin-Arnoux - CA8345-1000 ANALYSEUR DE PUISSANCE - P01160658

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 5...1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008587

Réf. Sonepar

00087300858

Réf. Fournisseur

P01160658

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

5...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

CA 8345 Analyseur de puissance et de qualité de l'énergie Qualistar2 version 1000V

Les Atouts de l'article:

  • Analyseur de puissances et d’energies
  • IEC61000-4-30 Class A
  • IEC61000-4-7, IEC61000-4-15, IEEE1459
  • Mesures de tension jusqu’à 1000V
  • Analyseur d’harmoniques
  • Calcul des puissances et énergies
  • Enregistreur tres grande capacite
  • Capture d’alarmes, de transitoires, d’Inrush
  • Detection d’ondes de choc
  • Ecran tactile couleur
  • Wifi, WebServer, Ethernet, SD, USB
  • Analyse EN50160
  • IEC 61010 CAT IV - 1000V