🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Capteur de courant AC MiniFlex MA130 l-250 3kA Tri - P01120663

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Capteur de courant AC MiniFlex MA130 l-250 3kA Tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.5...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171419236

Réf. Sonepar

00087141923

Réf. Fournisseur

P01120663

Marque

Chauvin-Arnoux

plage de mesure du courant/CA:

0.5...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

70 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

MiniFLex MA130 capteurs flexibles d'intensités triphasées. Entrée/Sortie : triphasées 30-300-3kA/3V. Longueur capteurs 25cm. Sortie par cordons coaxiaux et fiches males BNC isolées. Livré avec adaptateurs BNC/Bananes.

Les Atouts de l'article:

  • Etendue de mesure 0.5A AC à 3000 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø70 mm
  • Signal de sortie : tension alternative
  • Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
  • Sortie par 3 x cordon et fiches males Ø4mm isolées
  • Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • IP67 / 600V CAT IV 1000V CAT III
  • Adaptateurs BNC femelle/bananes Ø4 mm males fournis.

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux