Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK14 surface coudé -50+450°C isolé - P03652919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 130 mm
plage de mesure - -50...450 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760171415153
Réf. Sonepar
00087652919
Réf. Fournisseur
P03652919
Marque
Chauvin-Arnoux
longueur de sonde:
130 mm
plage de mesure:
-50...450 °C
SK14 Capteur thermocouple K de surface, coudé avec embout D15x30 mm, -50°C à +450°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K de surface coudé
- Mesure de -50 °C à 450 °C
- Longueur 13 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF


