Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK19 surface à aimant -50+200°C isolé - P03652922

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK19 surface à aimant -50+200°C isolé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 1000 mm

  • plage de mesure - -50...200 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171415184

Réf. Sonepar

00087652922

Réf. Fournisseur

P03652922

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de sonde:

1000 mm

plage de mesure:

-50...200 °C

SK19 Capteur thermocouple K de surface avec embout aimanté, -50°C à +200°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.

Les Atouts de l'article:

  • Capteur thermocouple K pour mesure de surface
  • Avec aimant pour surface plane métallique
  • Longueur 1 m
  • Connecteur compensé miniature mâle