Chauvin-Arnoux - Capteur de température SP14 450°C de type Pt100 - P01655020

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Capteur de température SP14 450°C de type Pt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 130 mm

  • plage de mesure - -100...450 °C

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653005289

Réf. Sonepar

00087300528

Réf. Fournisseur

P01655020

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de sonde:

130 mm

plage de mesure:

-100...450 °C

matériau:

acier inoxydable

Sonde Pt100 SP14 d'usage général de classe A pour mesure de température jusque 450 °C, longueur 20 cm et diamètre de 3 mm

Les Atouts de l'article:

  • Sonde Pt100 d'usage général en inox
  • Mesure de -100 °C à 450 °C
  • Classe A
  • Longueur 20 cm
  • Connecteur 3 broches plates