nouveau

Chauvin-Arnoux - Enregistreur de tension AC-DC 1 voie, communication WIFI - P01157182

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Enregistreur de tension AC-DC 1 voie, communication WIFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 1

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 10...1700 V

  • mesure d'harmoniques - Non

  • facteur de puissance cos phi - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008785

Réf. Sonepar

00087300878

Réf. Fournisseur

P01157182

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

1

plage de mesure de la tension/CA direct:

10...1700 V

mesure d'harmoniques:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

puissance effective:

Non

puissance réactive:

Non

puissance apparente:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

L461 : Enregistreur de tension 1 voie - Mesures de tensions AC et DC - Mesure, enregistre et affiche des valeurs de courant.

Les Atouts de l'article:

  • Enregistreur de tension
  • 1 voie de mesures
  • Triple afficheur numérique
  • Pas d’acquisition des mesures 1s
  • Wifi, USB, Webserver
  • IEC 61010 CAT IV 600 V – CAT III 1000V AC – CAT III 1 500 V DC

Chauvin-Arnoux

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux