Chauvin-Arnoux - Cordon haute tension 5kV noir, 15m, avec reprise arrière - P01295515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 5000 V
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008105
Réf. Sonepar
00087300810
Réf. Fournisseur
P01295515
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
5000 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- 1 pince croco HT 5kV avec cordon gardé
- couleur noire
- longueur 15m
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


