En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Cordon HT 5kV reprise arrière bleu 0.35 mètre - P01295516

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon HT 5kV reprise arrière bleu 0.35 mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 5000 V

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008112

Réf. Sonepar

00087300811

Réf. Fournisseur

P01295516

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

5000 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

Cordon haute tension 5kV, avec fiche de sécurité HT, à reprise arrière, bleu, longueur 0.35 mètre

Les Atouts de l'article:

  • 1 cordon HT 5kV a reprise arrière
  • couleur bleue
  • longueur 0,35m

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux