Non retournable

Chauvin-Arnoux - Cordon secteur étanche pour analyseur CA8436 - P01295477

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Cordon secteur étanche pour analyseur CA8436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653007689

Réf. Sonepar

00087000293

Réf. Fournisseur

P01295477

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon d'alimentation spécifique étanche IP67 pour CA 8436, avec fiche format Europe continentale

Les Atouts de l'article:

  • Cordon secteur étanche pour CA8436

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux