En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Electrode combinée pH BRV4H micro-volume Verre connectique BNC - BRV4H-BNC

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Electrode combinée pH BRV4H micro-volume Verre connectique BNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - combinaison d'électrodes

  • mesure - pH

  • finition du raccordement électrique - tête de câble fixe, simple

  • longueur d’encastrement - 120 mm

  • diaphragme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653006217

Réf. Sonepar

00087300621

Réf. Fournisseur

BRV4H-BNC

Marque

Chauvin-Arnoux

modèle:

combinaison d'électrodes

mesure:

pH

finition du raccordement électrique:

tête de câble fixe, simple

longueur d’encastrement:

120 mm

diaphragme:

autre

partie active:

verre universel

longueur du câble:

1000 mm

fiche de câble:

prise BNC

mesure de la température:

Non

mesure de conductivité:

Non

diamètre du capteur:

6.5 mm

Electrode combinée pH micro-volume BRV4H, corps en verre, système Ag/AgCl, jonction céramique, diam. 6,5x120 mm, connectique BNC

Les Atouts de l'article:

  • BRV4H pour la mesure de pH
  • Électrode combinée
  • Corps en verre
  • Terminaison sphérique fine
  • Système de référence Ag/AgCl
  • Électrolyte de référence KCl 1 mol/L
  • Connectique BNC

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux