Non retournable

Chauvin-Arnoux - Electrode de mesure pH XV41 corps PVC connectique BNC - XV41-BNC

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Electrode de mesure pH XV41 corps PVC connectique BNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - electrode en verre

  • mesure - pH

  • finition du raccordement électrique - tête de câble fixe, simple

  • longueur d’encastrement - 120 mm

  • partie active - verre universel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653007351

Réf. Sonepar

00087300735

Réf. Fournisseur

XV41-BNC

Marque

Chauvin-Arnoux

modèle:

electrode en verre

mesure:

pH

finition du raccordement électrique:

tête de câble fixe, simple

longueur d’encastrement:

120 mm

partie active:

verre universel

longueur du câble:

1000 mm

fiche de câble:

prise BNC

mesure de la température:

Non

mesure de conductivité:

Non

diamètre du capteur:

12 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Electrode de mesure pH XV41, terminaison sphérique, corps en PVC, diam. 12x120 mm, connectique BNC

Les Atouts de l'article:

  • XV41 pour la mesure de pH
  • Électrode de mesure à associer une électrode de référence de type BR41, BR42, XR41 ou XR42
  • Corps en PVC
  • Terminaison sphérique
  • Connectique BNC

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux