Chauvin-Arnoux - Electrode de mesure XAG1 pour argentimétrie connectique BA4 - XAG1-BA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mesure - argentimétrie
longueur d’encastrement - 120 mm
longueur du câble - 1000 mm
fiche de câble - banane 4 mm
mesure de la température - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653007009
Réf. Sonepar
00087300700
Réf. Fournisseur
XAG1-BA4
Marque
Chauvin-Arnoux
mesure:
argentimétrie
longueur d’encastrement:
120 mm
longueur du câble:
1000 mm
fiche de câble:
banane 4 mm
mesure de la température:
Non
mesure de conductivité:
Non
diamètre du capteur:
12 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Chauvin-Arnoux
Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux


