Chauvin Arnoux Energy - CA2150 Indicateur numérique configurable 5 digits - CA2150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
compte-tours - Oui
fréquencemètre - Oui
compteur d'impulsions - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001047
Réf. Fournisseur
CA2150
Marque
Chauvin Arnoux Energy
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
compte-tours:
Oui
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
étalonné:
Oui
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
1
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
7 A
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
1
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
- Produits multifonctions
- 3 couleurs d'affichage
- 4 alarmes en standard
- IP 67
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


