Chauvin Arnoux Energy - Classic Ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-1A classe 1,5 - 10481201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement du transformateur - Non
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
valeur finale nominale de l'échelle - 1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000460
Réf. Fournisseur
10481201
Marque
Chauvin Arnoux Energy
raccordement du transformateur:
Non
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
1 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
- Norme de référence IEC 60051-1
- Conçu pour les applications industrielles courantes.
- Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
- Nombreux articles référencés.
- IP52 en standard (IP55 sur demande)
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


