Chauvin Arnoux Energy - Classic Ampèremètre AC 48x48mm 90° TC 1A sans cadran classe 1,5 - 10481296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 90 °
valeur finale nominale de l'échelle - 1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000472
Réf. Fournisseur
10481296
Marque
Chauvin Arnoux Energy
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
1 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
1 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


