Chauvin Arnoux Energy - Classic Ampèremètre AC 72x72mm 240° 0-650A TC 500A/5A classe 1,5 - 20749136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 240 °
valeur finale nominale de l'échelle - 500 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000751
Réf. Fournisseur
20749136
Marque
Chauvin Arnoux Energy
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
240 °
valeur finale nominale de l'échelle:
500 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
0.5 W
échelle de surintensité:
Non
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
- Norme de référence IEC 60051-1
- Conçu pour les applications industrielles courantes.
- Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
- Nombreux articles référencés.
- IP52 en standard (IP55 sur demande)
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


