Chauvin Arnoux Energy - Classic Ampèremètre AC 96x96mm 240° 0-150/450A TC 150/5A classe 1,5 - 20759228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 240 °
valeur finale nominale de l'échelle - 150 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000859
Réf. Fournisseur
20759228
Marque
Chauvin Arnoux Energy
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
240 °
valeur finale nominale de l'échelle:
150 A
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
0.5 W
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


