Chauvin Arnoux Energy - Classic Cadran ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-5/30A TC 5A/1A 6IN classe 1,5 - 19610734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
déviation max. du pointeur - 90 °
valeur finale nominale de l'échelle - 5 A
classe de précision - 1.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000657
Réf. Fournisseur
19610734
Marque
Chauvin Arnoux Energy
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
déviation max. du pointeur:
90 °
valeur finale nominale de l'échelle:
5 A
classe de précision:
1.5
échelle de surintensité:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
- Norme de référence IEC 60051-1
- Conçu pour les applications industrielles courantes.
- Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
- Nombreux articles référencés.
- IP52 en standard (IP55 sur demande)
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


