Non retournable

Chauvin Arnoux Energy - Classic Cadran voltmètre AC 48x48mm 90° 0-600V TT 500V/100V classe 1,5 - 19610836

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - Classic Cadran voltmètre AC 48x48mm 90° 0-600V TT 500V/100V classe 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • classe de précision - 1.5

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000661

Réf. Fournisseur

19610836

Marque

Chauvin Arnoux Energy

type de tension:

AC

déviation max. du pointeur:

90 °

classe de précision:

1.5

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Classic indicateur à aiguille Cadran voltmètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-600V TT 500V/100V - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier

Les Atouts de l'article:

  • Norme de référence IEC 60051-1
  • Conçu pour les applications industrielles courantes.
  • Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
  • Nombreux articles référencés.
  • IP52 en standard (IP55 sur demande)

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy