Non retournable

Chauvin Arnoux Energy - Classic Fréquencemètre à aiguille AC 96x96mm 90° 55-65HZ 230V + CHR classe 0,5 - 35833382

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - Classic Fréquencemètre à aiguille AC 96x96mm 90° 55-65HZ 230V + CHR classe 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • système de mesure - analogique

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • éclairage d'échelle - Non

  • classe de précision - 0.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164001045

Réf. Fournisseur

35833382

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

encastré

système de mesure:

analogique

déviation max. du pointeur:

90 °

éclairage d'échelle:

Non

classe de précision:

0.5

puissance dissipée:

1.5 W

type de tension:

AC

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Classic indicateur à aiguille Fréquencemètre AC - Format 96x96mm - Déviation 90° - Plage de mesure 55-65HZ 230V - compteur horaire intégré - Classe de précision 0,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons

Les Atouts de l'article:

  • Norme de référence IEC 60051-1
  • Conçu pour les applications industrielles courantes.
  • Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
  • Nombreux articles référencés.
  • IP52 en standard (IP55 sur demande)

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy