Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - Classic Voltmètre DC 48x48mm 90° 0-10V (graduation à préciser) classe 1,5 - 20480412C

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - Classic Voltmètre DC 48x48mm 90° 0-10V (graduation à préciser) classe 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - DC

  • modèle - encastré

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • système de mesure - cadre mobile

  • raccordement du transformateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000709

Réf. Fournisseur

20480412C

Marque

Chauvin Arnoux Energy

type de tension:

DC

modèle:

encastré

déviation max. du pointeur:

90 °

système de mesure:

cadre mobile

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1.5

puissance dissipée:

0.01 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

éclairage d'échelle:

Non

Classic indicateur à aiguille Voltmètre DC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-10V (graduation à préciser) - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier

Les Atouts de l'article:

  • Norme de référence IEC 60051-1
  • Conçu pour les applications industrielles courantes.
  • Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
  • Nombreux articles référencés.
  • IP52 en standard (IP55 sur demande)

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy