Chauvin Arnoux Energy - Classic Voltmètre DC 72x72mm 240° 4-20mA (graduation à préciser) classe 1,5 - 20841490C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
modèle - encastré
déviation max. du pointeur - 240 °
système de mesure - cadre mobile
raccordement du transformateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CL.AMP.DC
EAN
Réf. Sonepar
00164000916
Réf. Fournisseur
20841490C
Marque
Chauvin Arnoux Energy
type de tension:
DC
modèle:
encastré
déviation max. du pointeur:
240 °
système de mesure:
cadre mobile
raccordement du transformateur:
Non
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
0.0001 W
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
- Norme de référence IEC 60051-1
- Conçu pour les applications industrielles courantes.
- Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
- Nombreux articles référencés.
- IP52 en standard (IP55 sur demande)



