Chauvin Arnoux Energy - TCC 16 Pack 3 transformateurs de courant ouvrants compacts 60/1A - P01340401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 3
puissance apparente nominale secondaire - 0.2 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001107
Réf. Fournisseur
P01340401
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


