Chauvin Arnoux Energy - TCC 24 Transformateur de courant ouvrant compact 100/1A - P01340402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 0.2 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001108
Réf. Fournisseur
P01340402
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
- Economique
- Faible encombrement
- Court circuiteur intégré
- Mise en uvre pratique et rapide sans coupure électrique
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


