Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - TCC 24 Transformateur de courant ouvrant compact 250/1A - P01340404

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TCC 24 Transformateur de courant ouvrant compact 250/1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164001110

Réf. Fournisseur

P01340404

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0.5 VA

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TCC 24 Transformateur de courant ouvrant compact - Rapport de transformation 250/1A

Les Atouts de l'article:

  • Economique
  • Faible encombrement
  • Court circuiteur intégré
  • Mise en uvre pratique et rapide sans coupure électrique

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy