Chauvin Arnoux Energy - TCR 21 Transformateur de courant 125/1A 3,5VA classe 1 - 19212326B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 125 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000604
Réf. Fournisseur
19212326B
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
125 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
20 mm
puissance apparente nominale secondaire:
3.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
- Encombrement réduit
- Sorties sur bornes dédoublées permettant de court-circuiter le secondaire
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


