Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - TCR 22-30 Transformateur de courant 150/5A 1VA classe 0,5 - P01340210

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TCR 22-30 Transformateur de courant 150/5A 1VA classe 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164001064

Réf. Fournisseur

P01340210

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

22 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TCR 22-30 Transformateur de courant à passage de barre et de câble diamètre 22mm - Rapport de transformation 150/5A - Puissance de précision 1VA - Classe de précision 0,5

Les Atouts de l'article:

  • Encombrement réduit
  • Sorties sur bornes dédoublées permettant de court-circuiter le secondaire

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy