Chauvin Arnoux Energy - TCR 22-30 Transformateur de courant 200/5A 1,5VA classe 0,5 - P01340211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001065
Réf. Fournisseur
P01340211
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
22 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
- Encombrement réduit
- Sorties sur bornes dédoublées permettant de court-circuiter le secondaire
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


