Chauvin Arnoux Energy - TCR 31 Transformateur de courant 250/1A 3,25VA classe 1 - 19212431B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000606
Réf. Fournisseur
19212431B
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
22 mm
puissance apparente nominale secondaire:
3.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


