Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - TCR 71 Transformateur de courant 600/1A 10VA classe 1 - 19214638B

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TCR 71 Transformateur de courant 600/1A 10VA classe 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164000613

Réf. Fournisseur

19214638B

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

1 A

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

63 mm

puissance apparente nominale secondaire:

7.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TCR 71 Transformateur de courant à passage de barre et de câble diamètre 63mm - Rapport de transformation 600/1A - Puissance de précision 10VA - Classe de précision 1

Les Atouts de l'article:

  • Encombrement réduit
  • Sorties sur bornes dédoublées permettant de court-circuiter le secondaire

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy