Chauvin Arnoux Energy - TCR 75 Transformateur de courant 3000/1A 30VA classe 0,5 - 19215047B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 0.5
diamètre d'ouverture - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164000624
Réf. Fournisseur
19215047B
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
3000 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
0.5
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
30 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


