Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - TCRO 3030 Transformateur de courant ouvrant 150/5A 1VA classe 3 - P01340301

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TCRO 3030 Transformateur de courant ouvrant 150/5A 1VA classe 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 3

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164001088

Réf. Fournisseur

P01340301

Marque

Chauvin Arnoux Energy

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

3

puissance apparente nominale secondaire:

1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

TCRO 3030 Transformateur de courant ouvrant à passage de barre 20x30mm - Rapport de transformation 150/5A - Puissance de précision 1VA - Classe de précision 3

Les Atouts de l'article:

  • Mise en uvre rapide
  • Ouverture instantanée par bouton poussoir
  • Capot scellable

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy