Chauvin Arnoux Energy - TCRO 6080 Transformateur de courant ouvrant 600/5A 2VA classe 0,5 - P01340307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 2 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001094
Réf. Fournisseur
P01340307
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
- Mise en uvre rapide
- Ouverture instantanée par bouton poussoir
- Capot scellable
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


