Chauvin Arnoux Energy - TCRO 80160 Transformateur de courant ouvrant 2500/5A 15VA classe 0,5 - P01340317
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001104
Réf. Fournisseur
P01340317
Marque
Chauvin Arnoux Energy
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
2500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


