Chauvin Arnoux Energy - TRIAD2 T302 Convertisseur programmable haut niveau 2S analogiques 10V trop - P01380120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie - numérique
type d'affichage - sans
mode de pose - rail DIN
indice de protection (IP) - IP20
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00164001130
Réf. Fournisseur
P01380120
Marque
Chauvin Arnoux Energy
technologie:
numérique
type d'affichage:
sans
mode de pose:
rail DIN
indice de protection (IP):
IP20
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
entrée analogique, courant AC:
Oui
entrée analogique, tension AC:
Oui
Isolation galvaniques des entrées:
Oui
classe de précision:
0.1
Temps de réponse des entrées selon IEC 60688:
Inf. à 50ms
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Oui
sortie analogique, tension:
Oui
sorties analogiques configurables:
Oui
nombre de sorties analogiques:
2
temps de réponse des sorties analogiques:
50 ms
calcul de la puissance active/réactive:
Oui
calcul de l'angle de phase:
Oui
nombre de sorties numériques:
0
mesure de la fréquence:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
montage mural/direct possible:
Oui
hauteur:
81 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Isolement 4 KV
Configurable et modifiable : Via le logiciel TRIADJUST 2
Précision ajustable en classe 0,1 selon CEI 60688
Temps de réponse jusqu'à 50 ms
Un produit Chauvin Arnoux Energy
Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy


