Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Chauvin Arnoux Energy - TRIAD2 T304 Convertisseur programmable haut niveau 4S analogiques 20mA trop - P01380108

CopieCopie
Chauvin Arnoux Energy - TRIAD2 T304 Convertisseur programmable haut niveau 4S analogiques 20mA trop

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie - numérique

  • type d'affichage - sans

  • mode de pose - rail DIN

  • indice de protection (IP) - IP20

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00164001124

Réf. Fournisseur

P01380108

Marque

Chauvin Arnoux Energy

technologie:

numérique

type d'affichage:

sans

mode de pose:

rail DIN

indice de protection (IP):

IP20

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

entrée analogique, courant AC:

Oui

entrée analogique, tension AC:

Oui

Isolation galvaniques des entrées:

Oui

classe de précision:

0.1

Temps de réponse des entrées selon IEC 60688:

Inf. à 50ms

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique, courant:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

nombre de sorties analogiques:

4

temps de réponse des sorties analogiques:

50 ms

calcul de la puissance active/réactive:

Oui

calcul de l'angle de phase:

Oui

nombre de sorties numériques:

0

mesure de la fréquence:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

type de tension d’alimentation:

AC/DC

montage mural/direct possible:

Oui

hauteur:

81 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

120 mm

Triad 2 Modèle T304 convertisseur numérique programmable à alimentation haut niveau - 4 sorties analogiques de calibre 20mA - Traitement de surface tropicalisation - Norme IEC 60688 - Classe 0,1

Les Atouts de l'article:

Isolement 4 KV

Configurable et modifiable : Via le logiciel TRIADJUST 2

Précision ajustable en classe 0,1 selon CEI 60688

Temps de réponse jusqu'à 50 ms

Un produit Chauvin Arnoux Energy

Découvrez toute la gamme Chauvin Arnoux Energy