Non retournable

Chauvin-Arnoux - Enregistreur 1 voie de courant AC avec capteur de courant solidaire - P01157180

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Enregistreur 1 voie de courant AC avec capteur de courant solidaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 1

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • mesure d'harmoniques - Non

  • facteur de puissance cos phi - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008761

Réf. Sonepar

00087300876

Réf. Fournisseur

P01157180

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée du courant:

1

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

mesure d'harmoniques:

Non

facteur de puissance cos phi:

Non

puissance effective:

Non

puissance réactive:

Non

puissance apparente:

Non

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

pays de fabrication:

FRANCE

L411 : Enregistreur de courant 1 voie courant AC - Mesure, enregistre et affiche des valeurs de courant.

Les Atouts de l'article:

  • Enregistreur de courant
  • 1 voie de mesures
  • Capteurs de courant Flex solidaire
  • Triple afficheur numérique
  • Pas d’acquisition de mesures 1s
  • Wifi, Webserver
  • CAT IV - 600V – CAT III 1000V

Un produit Chauvin-Arnoux

Découvrez toute la gamme Chauvin-Arnoux